Beli Buffing Disc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Pad Buffing Light Cleaning
    27%
    Mulai

    Rp129.900

    3M Pad Buffing Light Cleaning
    Deskripsi:
    3M Pad Buffing WhiteType: Light CleaningDigunakan untuk:- Polishing Lantai- Buffing Lantai- Scrubbing Lantai- Floor finish atau Floor Maintenance 16" (inch)Tebal: 1,91 Centimeter
    atribut:
    • Size (inch): 17
    • Color: White
  2. KRISBOW Buffing Wheel (Mata Poles Kain)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Buffing Wheel (Mata Poles Kain)
    Deskripsi:
    Buffing Wheel 8x1/2x5/8inch White Color
    atribut:
    • Packing Dimensions Diameter (mm): 200
    • Packing Dimensions Width (mm): 12.7
    • Packing Dimensions Hole Diameter (mm): 16
  3. York Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp37.900

    York Flap Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Disc Type: Conical (Type 29)
  4. BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  5. KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp26.900

    KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  6. Union Felt Buffing Dish (VFP)
    Mulai

    Rp64.900

    Union Felt Buffing Dish (VFP)
    atribut:
    • Diameter: 100mm - 4inch
    • Maximum RPM: 12500
  7. Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp69.900

    Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Operating Speed (rpm): 13600
  8. Minimo by Minitor Felt Disc (Roda Poles Felt)
    Mulai

    Rp399.900

    Minimo by Minitor Felt Disc (Roda Poles Felt)
    atribut:
    • Compatible Material: Ceramic, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, Carbide Alloy, Cermet, Common Steel, Stainless Steel, Aluminium, Copper
  9. KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp30.900

    KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  10. COMPACT TOOLS Wool Disc 5x50
    Mulai

    Rp84.900

    COMPACT TOOLS Wool Disc 5x50
    Deskripsi:
    -Wool type buff having the size suitable for polishing details.
    atribut:
    • Size: 50mm
    • Thickness: 5mm
    • Accessories: phi45MP pad, Wool Disc(5x50), Urethane Buff/yellow(20x50), Double-end Spanner(17x22), Free Plug, 10ml Oil, L-shaped Wrench(2mm)
    • Purpose of Use: Detailed finish grinding with sanding paper(putty grinding, woodwork grinding, FRP grinding, etc.)
  11. K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
  12. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  13. INGCO Zirconium Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp219.900

    INGCO Zirconium Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    INGCO 10-Pcs Zirconia Flap Disk (P40) // Mata Gerinda Amplas Poles Stainless Stenlis Zirconium
    atribut:
    • Size (mm): 115x22 (4-1/2x7/8inch)
    • Material: Zirconium Oxide Abrasive
  14. BITEC Sanding Disc Stick IT 5 inch
    Mulai

    Rp1.900

    BITEC Sanding Disc Stick IT 5 inch
    atribut:
    • Type/Packing: 100 pcs / Box
  15. TOHO (TOOLS) Velcro Sanding Disc (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp36.900

    TOHO (TOOLS) Velcro Sanding Disc (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    - Premium heat treated aluminum oxide grain velcro (loop felt) backed discs for quick and easy disc changes. - Fully waterproof premium aluminum oxide polyester film which provide a high strength product and a solid finish with a long working life. - Multiuse material designed for automotive (auto body paint), plastics, composites,fiberglass,marine refinishing,high gloss finishing. - Hook backing fits on hook and loop (velcro) compatible sanders. - Tear resistant back which will not fall apart,tear or crumble off during using.
    atribut:
    • Diameter size (mm): 100
  16. Wipro Disc Polisher Variable
    Mulai

    Rp659.900

    Wipro Disc Polisher Variable
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga Buffing Disc Terbaru October 2026
3M Pad Buffing Light CleaningRp129.900
KRISBOW Buffing Wheel (Mata Poles Kain)Rp99.900
KRISBOW Wool Buffing Pad (Bantalan Poles Wol)Rp109.900
York Flap Disc (Amplas Susun)Rp37.900
BOSCH Sanding Disc Velcro C411Rp199.900
KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)Rp26.900
Union Felt Buffing Dish (VFP)Rp64.900
Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)Rp69.900
Minimo by Minitor Felt Disc (Roda Poles Felt)Rp399.900
KINIK Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp37.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)